スパイラルチューブ 白のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
137件の「スパイラルチューブ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 スパイラル チューブ」、「スパイラル カバー」、「カラースパイラルチューブ」などの商品も取り扱っております。
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
1個
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

スパイラルチューブ 未来工業ランキング2位
豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYランキング3位
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
1箱(100m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)ランキング4位
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
1巻
24,980税込27,478
30日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)ランキング5位
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
1巻
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1個ほか
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
1巻
24,980税込27,478
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻
2,998税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個ほか
799税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
1本
639税込703
当日出荷

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
1巻(50m)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。 お好みの長さに簡単にカットできます。
用途電線の束ね・保護用全長(m)5
1個
416税込458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)